Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Drucker Verbrauchsmaterial
>
Bildtrommel
>
Bildtrommel Lexmark
>
Artikel
Lexmark 55B0ZA0 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-78507671
Hersteller:
Lexmark
Herst.-Nr.:
55B0ZA0
EAN/GTIN:
734646710091
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Lexmark
Kompatibilität
MS431dn MX431adn MS331dn MX331adn
Schwarztoner Seitenleistung
40000 Seiten
Ursprungsland
China
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
360 mm
Gewicht
1060 g
... >
Drucker & Scanner
>
Druckzubehör
>
Tonerkartuschen
Weitere Suchbegriffe:
Photoleiter
,
Trommeleinheit
,
Bildtrommel Lexmark
,
Entwicklereinheit Lexmark
,
Fotoeinheit Lexmark
,
Fotoleiter Lexmark
,
Photoleiter Lexmark
,
Trommeleinheit Lexmark
,
Lasertoner
,
Original-Toner
,
Toner
,
Toner Cartridge
,
Tonercartridge
,
Tonerkartusche
,
Tonerkassette
,
Tonermodul
,
Tonerpatrone
,
Lasertoner Lexmark
,
Toner Cartridge Lexmark
,
Toner Lexmark
,
Tonerkartusche Lexmark
,
Tonerkassette Lexmark
,
lasertoner lexmark schwarz
,
bildtrommel
,
lexmark bildtrommel
,
Verbrauchsmaterialien
,
Supplies
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 36,95*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark 55B2H00 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
Lexmark
55B2H00
ab € 254,58*
Ähnlich
Lexmark B342000 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
Lexmark
B342000
ab € 45,25*
Ähnlich
Lexmark Toner 55B2000 schwarz
Lexmark
55B200E
ab € 73,25*
Ähnlich
Lexmark Toner 55B2X00 schwarz
Lexmark
55B2X0E
ab € 250,82*
Ähnlich
Lexmark Toner B342H00 schwarz
Lexmark
B340HA0
ab € 77,00*
Ähnlich
Lexmark Toner B342X00 schwarz
Lexmark
B340XA0
ab € 119,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen