Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Farbdrucker
>
Tintenstrahldrucker
>
All-in-One-Tintenstrahldrucker
>
Artikel
Epson EcoTank L15150 Tintenstrahl A3+ 4800 x 2400 DPI 32 Seiten pro Minute WLAN
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-78522758
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
C11CH72402
EAN/GTIN:
8715946667300
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
3-in-1-Drucker
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A3+
Medientypen für das Papierfach
Briefumschläge
ISO-A-Formate (A0...A9)
A3, A3+, A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B6
Umschlaggrößen
10, DL
Mediengewichte für das Papierfach
64 - 255 g/m²
Merkmale
Zahl der Druckpatronen
4
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
2
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
50 Blätter
Design
Produktfarbe
Schwarz
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Steuerung
Berührung
Farbdisplay
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Gewicht und Abmessungen
Breite
515 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
350 mm
Gewicht
20200 g
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)
4500 Seiten
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY)
2800 Seiten
Mitgelieferte Kabel
AC
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Remote Print, Epson iPrint, Google Cloud Print
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
Scannen
Scannen
Farbscan
Duplex-Scan
Ja
Scanner-Typ
Flachbett- & ADF-Scanner
Duplex-Scan-Modus
Auto
Scantechnologie
CIS
Scangeschwindigkeit (Farbe)
9 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (black)
26 Seiten pro Minute
Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe)
6 Seiten pro Minute
Duplex-Scangeschwindigkeit (black)
11.5 Seiten pro Minute
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG, PNG, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate
PDF
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Duplex-Kopie
Ja
Duplex-Kopiermodus
Auto
Fax
Faxen
Farbfaxen
Duplex-Faxmodus
Ja
Faxübertragungsgeschwindigkeit
3 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Faxspeicher
550 Seiten
Kurzwahlen
Ja
Fehlerkorrekturmodus (ECM)
Ja
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
19 W
Energieverbrauch (bereit)
8.9 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
0.8 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.13 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
4800 x 2400 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
32 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
22 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono
25 ipm
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe
12 ipm
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)
16 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter)
9 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
5.5 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
8.5 s
Randloser Druck
Ja
... >
Drucker & Scanner
>
Drucker-Ausstattung
>
Multifunktionsdrucker
Weitere Suchbegriffe:
4-in-1 Drucker
,
All-in-One-Drucker
,
Kopierer
,
Kopiergerät
,
Laserkopierer
,
Multifunktionsdrucker
,
Multifunktionsfax
,
Multifunktionsfaxgerät
,
Multifunktionsgerät
,
Tischkopierer
,
Tischkopiergerät
,
Multifunktionsdrucker A3
,
Inkjet Drucker
,
Tintenstrahldrucker
,
Tintenstrahldrucker A3
,
3-in-1 WLAN-Drucker
,
4-in-1 WLAN-Drucker
,
All-in-One WLAN-Drucker
,
MFD Wireless-Drucker
,
Multifunktions-WLAN-Drucker
,
WLAN-Multifunktionsdrucker
,
WLAN-Multifunktionsfax
,
WLAN-Multifunktionsfaxgerät
,
WLAN-Multifunktionsgerät
,
epson multifunktionsdrucker farbe wlan
,
all-in-one-tintenstrahldrucker epson
,
all in one tintenstrahldrucker
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.118,09*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.229,53*
€ 1.463,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.206,96*
€ 1.436,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.174,58*
€ 1.397,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.118,09*
€ 1.330,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson C12C934591 Drucker-Kit Wartungs-Set
Epson
C12C934591
ab € 16,19*
Zubehör
Epson CoverPlus
Epson
CP05OSSWCH71
ab € 263,00*
Zubehör
Epson CoverPlus
Epson
CP05OSSECH71
ab € 264,09*
Zubehör
Epson CoverPlus
Epson
CP03OSSWCH72
ab € 120,59*
Zubehör
Epson CoverPlus
Epson
CP04RTBSCH72
ab € 113,81*
Zubehör
Epson CoverPlus
Epson
CP05RTBSCH72
ab € 134,39*
Zubehör
Epson CP03OSSECH72 Garantieverlängerung
Epson
CP03OSSECH72
ab € 120,56*
Zubehör
Epson CP03RTBSCH72 Garantieverlängerung
Epson
CP03RTBSCH72
ab € 87,91*
Zubehör
Epson EcoTank 112 Original
Epson
C13T06C44A
ab € 15,34*
Zubehör
Epson EcoTank 112 Original
Epson
C13T06C34A
ab € 15,43*
Zubehör
Epson EcoTank 112 Original
Epson
C13T06C24A
ab € 15,47*
Zubehör
Epson EcoTank 112 Original
Epson
C13T06C14A
ab € 16,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen