Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann WFL800S Schwarz 10 W LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansmann WFL800S Schwarz 10 W LED
Ansmann WFL800S Schwarz 10 W LED
Ansmann WFL800S Schwarz 10 W LED
Ansmann WFL800S Schwarz 10 W LED
Ansmann WFL800S Schwarz 10 W LED
Ansmann WFL800S Schwarz 10 W LED
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78536967
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1600-0283
EAN/GTIN:
     4013674154470
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Deine Projekte, deine Leidenschaft, deine Leuchte

ANSMANN steht für Qualität und Zuverlässigkeit! Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, hochwertige Qualitätsprodukte für Profis und Hobby-Handwerker anzubieten. Unser WFL800S ist ein professioneller Strahler mit SMD-LED-Technologie. Die zuverlässige ANSMANN Luminary Leuchte bietet eine optimale Ausleuchtung rund ums Haus, z.B. in Werkstätten, Baustellen, Industrie, Haus, Holzhalle, Garten, Hof oder Garage.

Integrierter Bewegungsmelder

Der geht von ganz alleine an - der Sensor erfasst in einem Bereich von bis zu 12m und sorgt dafür, dass niemand im Dunkeln tappt. Die Leuchtzeit ist von 10 Sekunden bis zu 5 Minuten einstellbar. Zusätzlich ist die Sensitivität wählbar. Somit schaltet sich die Leuchte erst bei den eingestellten Lichtverhältnissen ein.

Leistungsstarke Leuchtkraft

Durch den Einsatz der leistungsstarken SMD-LED-Technologie erzeugt die Leuchte ein intensives helles Licht. Die Leuchte kommt dabei auf eine Helligkeit bis zu 900 Lumen. Dank des breiten Abstrahlwinkels wird das helle Licht gleichmäßig verteilt. Die Farbtemperatur der LEDs beträgt ca. 5000K, welche die Augen nicht zu sehr belastet und ein angenehm natürliches, weißes Licht wiedergibt.

Robust, stoßfest und spritzwassergeschützt

Das robuste und stoßfeste Gehäuse ist widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung. Dank IP54 ist die Leuchte vollständig gegen Fremdkörper (Staub), Berührungen und Strahlwasser aus jedem beliebigen Winkel geschützt. Somit können Sie sich bei optimaler Ausleuchtung voll auf Ihre Arbeit konzentrieren.

Für Innen und Außen

Das kurze integrierte H05RN-F Kabel dient zum festen und flexiblen Anschluss bei geringen mechanischen Beanspruchungen in trockenen, feuchten und nassen Räumen. Somit ist der Strahler ideal im Innen- und Außenbereich einsetzbar, da er den Belastungen jederzeit standhält!

Sofort einsatzbereit

Die SMD-LEDs benötigen unter 1 Sekunde Anlaufzeit, um die volle Leistung bereitzustellen. Somit liefert die Leuchte sofort die volle Leistung.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Befestigungstyp
U-Halterung
Einschaltzeit
1 ms
Wandmontage
Ja
Unterstützte Positionierung
Horizontal/Vertikal
Lampen
Gesamtleistung
10 W
Lampentechnologie
LED
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lichtfarbe
Weiß
Lichtleistung
800 lm
Auswechselbares Leuchtmittel
Ja
Lebensdauer
50000 h
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Sensoren
Bewegungssensor
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.