Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS ITAC10100 Netzwerk-Switch Managed Power over Ethernet (PoE) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS ITAC10100 Netzwerk-Switch Managed Power over Ethernet (PoE) Schwarz
ABUS ITAC10100 Netzwerk-Switch Managed Power over Ethernet (PoE) Schwarz
ABUS ITAC10100 Netzwerk-Switch Managed Power over Ethernet (PoE) Schwarz
ABUS ITAC10100 Netzwerk-Switch Managed Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78538788
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     ITAC10100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
soho-switch 4 port
Weitere Informationen:
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
4
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse
1
Power over Ethernet (PoE) Spannung
57 V
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
30 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
60 W
Design
Produktfarbe
Schwarz
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
27 mm
Gewicht
343 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Energie
Netzteil enthalten
Ja
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5 W
Verpackungsdaten
Rackmontageset
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T
Weitere Suchbegriffe: soho switch, poe switch ieee 802.3at
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,57*
€ 114,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,52*
€ 112,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,38*
€ 100,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,99*
€ 98,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,57*
€ 87,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.