| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-78579591 Herst.-Nr.: MXQT2D/A EAN/GTIN: 190199599789 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das neue Magic Keyboard ist die perfekte Ergänzung für das iPad Pro. Das Tippen fühlt sich an wie noch nie. Es hat ein Trackpad, für völlig neue Möglichkeiten, mit iPadOS zu arbeiten, einen USB‑C Anschluss zum Pass‑Through Laden und es schützt die Vorder- und Rückseite. Das Magic Keyboard hat ein freischwebendes Design. Du kannst das iPad Pro magnetisch daran befestigen und stufenlos den für dich perfekten Betrachtungswinkel einstellen. Weitere Informationen: Leistungen | Markenkompatibilität | Apple | ![](/p.gif) | Kompatibilität | iPad Pro 11" (4th generation) iPad Pro 11" (3rd generation) iPad Pro 11" (2nd generation) iPad Pro 11" (1st generation) iPad Air (5th generation) iPad Air (4th generation) | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Abdeckung | Ja | ![](/p.gif) | Hintergrundbeleuchtung | Ja | ![](/p.gif) | Maximale Bildschirmgröße | 11 " | Tastatur | Tastaturaufbau | QWERTZ | ![](/p.gif) | Tastatursprache | Deutsch | ![](/p.gif) | Eingabegerät | Trackpad | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84716060 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tastatur Folio, Tastatur und Foliohülle, Hülle mit Tastatur, Schutzhülle mit Tastatur, Tablethülle mit Tastatur, Tastaturhülle, iPad Tastatur, iPad Zubehör, apple ipad zubehör tastatur, keyboard folio, apple keyboard folio |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |