Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000008517 Herst.-Nr.: 1411231 EAN/GTIN: 4046356923637 |
| |
|
| | |
| Gegenmutter, Material: PA, für Gewinde 3/8 Zoll NPT, Farbe: silbergrau RAL 7001 Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 2.2 g | Merkmale | Material | Polyamid | | Produktfarbe | Grau |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,22* | € 0,38* | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,24* | € 0,41* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,24* | € 0,41* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,26* | € 0,45* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,26* | € 0,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|