Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000008519 Herst.-Nr.: 1411234 EAN/GTIN: 4046356923651 |
| |
|
| | |
| Gegenmutter, Material: PA, für Gewinde 3/4"-NPT, Farbe: silbergrau RAL 7001 Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 4.44 g | Merkmale | Material | Polyamid | | Produktfarbe | Grau |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | 5 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,42* | € 0,74* | | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,45* | € 0,79* | | | | | 7 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,48* | € 0,83* | | | | | 23 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,50* | € 0,88* | | | | | 9 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,52* | € 0,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|