Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1411241 Mutter M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1411241 Mutter M16
Phoenix Contact 1411241 Mutter M16
Artikel-Nr.:
     3461-H4046356923729
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1411241
EAN/GTIN:
     4046356923729
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter messing
gegenmutter
Gegenmutter, Material: Messing, vernickelt, für Gewinde M16 x 1,5, Farbe: silberfarben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2.74 g
Merkmale
Material
Messing
Produktfarbe
Silber
Verbindender thread type
M16
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2752*
€ 0,3752*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,28354*
€ 0,39354*
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,2914*
€ 0,4014*
7 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2949*
€ 0,4049*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3156*
€ 0,4256*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3752*
€ 0,44649
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3352*
€ 0,39889
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3152*
€ 0,37509
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2752*
€ 0,32749
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 37,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.