Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4046356923736 Herst.-Nr.: 1411242 EAN/GTIN: 4046356923736 |
| |
|
| | |
| Gegenmutter, Material: Messing, vernickelt, für Gewinde M20 x 1,5, Farbe: silberfarben Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 4.73 g | Merkmale | Material | Messing | | Produktfarbe | Silber | | Verbindender thread type | M20 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,2782* | € 0,4922* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,28665* | € 0,49665* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,29451* | € 0,51451* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,2981* | € 0,5181* | | | | | 21 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,319* | € 0,559* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|