Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40584203 Herst.-Nr.: 1411244 EAN/GTIN: 4046356923774 |
| |
|
| | |
| Gegenmutter, Material: Messing, vernickelt, für Gewinde M32 x 1,5, Farbe: silberfarben Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 10.3 g | Merkmale | Material | Messing | | Produktfarbe | Silber | | Verbindender thread type | M32 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,5832* | € 1,0017* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,60123* | € 1,02123* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,61772* | € 1,04772* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,6252* | € 1,0652* | | | | | 21 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,6692* | € 1,1292* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|