Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E759F41 Herst.-Nr.: 1411253 EAN/GTIN: 4046356923866 |
| |
|
| | |
| Gegenmutter, Material: Edelstahl 1.4305, für Gewinde M50 x 1,5, Farbe: silberfarben Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 26.4 g | Merkmale | Material | Edelstahl | | Produktfarbe | Silber | | Verbindender thread type | M50 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 11,93214* | € 16,99214* | | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 12,4781* | € 17,6881* | | | | | 24 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 13,3581* | € 18,9181* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 13,5706* | € 19,2406* | | | | | 27 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 13,7819* | € 19,4019* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|