Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1708752 Anschlussblock 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1708752 Anschlussblock 2
Phoenix Contact 1708752 Anschlussblock 2
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000043933
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1708752
EAN/GTIN:
     4055626020372
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
durchführungsklemme phoenix
Durchführungsklemme, Anschlussart: T-LOX-Kniehebelanschluss, Kabelschuhanschluss, Polzahl: 1, Belastungsstrom: 232 A, Querschnitt: 25 mm² - 95 mm², AWG 4 - 3/0, Anschlussrichtung des Leiters zur Steckrichtung: 0 °, Breite: 45 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2
Stromstärke
232 A
Betriebstemperatur
-5 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
120.05 mm
Höhe
81.8 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 15,35*
€ 18,87*
11 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 16,7018*
€ 20,4518*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 18,5004*
€ 22,4904*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 19,6325*
€ 24,0625*
8 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,50*
ab € 19,7625*
€ 24,0625*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,87*
€ 22,4553
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,31*
€ 21,7889
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,35*
€ 18,2665
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 188,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0810627
ab € 0,3651*
Zubehör
Phoenix Contact
1206463
ab € 9,58*
Zubehör
Phoenix Contact
0811833
ab € 0,407*
Zubehör
Phoenix Contact
0811846
ab € 0,6276*
Zubehör
Phoenix Contact
0824947
ab € 1,46552*
Zubehör
Phoenix Contact
0825021
ab € 1,41168*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.