Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1415100 Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1415100 Mutter
Phoenix Contact 1415100 Mutter
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78585600
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1415100
EAN/GTIN:
     4055626037646
Mutter, QUICKON-Anschluss, Polzahl: 2+PE, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, schwarz, Kabeldurchmesserbereich: 10 mm ... 13 mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
17 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,39*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.