Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1708753 Anschlussblock 4


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1708753 Anschlussblock 4
Phoenix Contact 1708753 Anschlussblock 4
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000043934
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1708753
EAN/GTIN:
     4055626020389
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
durchführungsklemme phoenix contact
Durchführungsklemme, Anschlussart: T-LOX-Kniehebelanschluss, Kabelschuhanschluss, Polzahl: 2, Belastungsstrom: 232 A, Querschnitt: 25 mm² - 95 mm², AWG 4 - 3/0, Anschlussrichtung des Leiters zur Steckrichtung: 0 °, Breite: 71 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
4
Stromstärke
232 A
Betriebstemperatur
-5 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
120.05 mm
Höhe
81.8 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 29,414*
€ 35,364*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Paket
€ 5,90*
ab € 36,5706*
€ 43,8506*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Paket
€ 5,90*
ab € 39,3049*
€ 46,7649*
8 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,50*
ab € 39,1649*
€ 46,7649*
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 42,50*
€ 49,83*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 35,364*
€ 42,08316
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,384*
€ 40,91696
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,414*
€ 35,00266
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 29,414* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 353,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0810627
ab € 0,3651*
Zubehör
Phoenix Contact
1206463
ab € 9,58*
Zubehör
Phoenix Contact
0811833
ab € 0,407*
Zubehör
Phoenix Contact
0811846
ab € 0,6276*
Zubehör
Phoenix Contact
0824947
ab € 1,46552*
Zubehör
Phoenix Contact
0825021
ab € 1,41168*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.