Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1708755 Anschlussblock 8


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1708755 Anschlussblock 8
Phoenix Contact 1708755 Anschlussblock 8
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78585626
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1708755
EAN/GTIN:
     4055626020402
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
durchführungsklemme phoenix
Panel feed-through terminal block, connection method: T-LOX knee lever connection, Cable lug connection, number of positions: 4, load current: 232 A, cross section: 25 mm² - 95 mm², AWG 4 - 3/0, connection direction of the conductor to plug-in direction: 0 °, width: 123 mm, color: gray
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
8
Stromstärke
232 A
Betriebstemperatur
-5 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
123 mm
Tiefe
120.05 mm
Höhe
81.8 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,858*
  
Preis gilt ab 2.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 58,858* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 70,298*
€ 83,65462
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 69,678*
€ 82,91682
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 66,848*
€ 79,54912
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 63,678*
€ 75,77682
pro Paket
ab 2500 Pakete
€ 58,858*
€ 70,04102
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0810627
ab € 0,3651*
Zubehör
Phoenix Contact
1206463
ab € 9,56*
Zubehör
Phoenix Contact
0811833
ab € 0,407*
Zubehör
Phoenix Contact
0811846
ab € 0,6276*
Zubehör
Phoenix Contact
0824947
ab € 1,46552*
Zubehör
Phoenix Contact
0825021
ab € 1,41168*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.