Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1709047 Anschlussblock 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1709047 Anschlussblock 2
Phoenix Contact 1709047 Anschlussblock 2
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78585649
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1709047
EAN/GTIN:
     4046356075589
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
PCB connector, nominal current: 41 A, rated voltage (III/2): 1000 V, nominal cross section: 6 mm², number of positions: 2, pitch: 7.62 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Tin
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2
Kabelstück (AWG)
24 - 10
Betriebstemperatur
-5 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
15.24 mm
Tiefe
36.55 mm
Höhe
22.9 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,78*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,07903*
€ 3,66405
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91903*
€ 3,47365
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80903*
€ 3,34275
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,618
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,3919
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,1182
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,6463*
Zubehör
Phoenix Contact
0825128
ab € 2,86245*
Zubehör
Phoenix Contact
0805218
ab € 806,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1701967
ab € 0,0258*
Zubehör
Phoenix Contact
1206450
ab € 7,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.