Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1709050 Anschlussblock 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1709050 Anschlussblock 3
Phoenix Contact 1709050 Anschlussblock 3
Artikel-Nr.:
     3461-H4046356075596
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1709050
EAN/GTIN:
     4046356075596
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Leiterplattenstecker, Nennstrom: 41 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Nennquerschnitt: 6 mm², Polzahl: 3, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
3
Kabelstück (AWG)
24 - 10
Betriebstemperatur
-5 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
22.86 mm
Tiefe
36.55 mm
Höhe
22.9 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,008*
€ 3,438*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,0638*
€ 3,4838*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,1974*
€ 3,6274*
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,2286*
€ 3,6586*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,5266*
€ 3,9766*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,438*
€ 4,09122
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,008*
€ 3,57952
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 171,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,9038*
Zubehör
Phoenix Contact
0825128
ab € 2,84245*
Zubehör
Phoenix Contact
0805218
ab € 804,37*
Zubehör
Phoenix Contact
1701967
ab € 0,0293*
Zubehör
Phoenix Contact
1206450
ab € 7,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.