Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Westport 60 Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordlux Westport 60 Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED E
Nordlux Westport 60 Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED E
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78591873
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     49656110
EAN/GTIN:
     5701581481886
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
Unterbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Zylinder
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
23 W
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtleistung
2100 lm
Strahlungswinkel
125 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
91.3 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Länge (mm)
558 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
19 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nordlux
49666110
ab € 14,89*
Ähnlich
Nordlux
49676110
ab € 17,41*
Ähnlich
Nordlux
49646110
ab € 10,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.