Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Josefine E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordlux Josefine E27
Nordlux Josefine E27
Nordlux Josefine E27
Nordlux Josefine E27
Nordlux Josefine E27
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78591962
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     48941003
EAN/GTIN:
     5701581464087
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Energieeffizienzskala
A++ bis E
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Höhe
445 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Ergonomie
Kabellänge
1.5 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.