Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEGATRON Elektronik MT76002 Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEGATRON Elektronik MT76002 Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
MEGATRON Elektronik MT76002 Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78593192
Hersteller:
     MEGATRON Elektronik
Herst.-Nr.:
     MT76002
EAN/GTIN:
     4020856760022
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Dekorring
LED Anbaudeckenleuchte
Magnet-Dekoring rund

MEGATRON PANO Sanierungsleuchten ersetzen alte Deckenleuchten schnell und unkompliziert gegen modernste LED-Technik. Die Farbtemperatur stellen Sie nach Kundenwunsch auf 3000K, 4000K oder 6500K ein. Das variable Montagesystem passt sich runden oder eckigen Deckenausschnitten von 55mm bis 250mm an. Öffnungen, Farbränder oder Helligkeitsunterschiede bei Holzdecken werden überdeckt. Lästige Maler- und Spachtelarbeiten entfallen. Ideal auch zur Erstaustattung (Neubau).
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Homeoffice, Büro
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Glasfarbe
Weiß
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
18 W
Lichtfarbe
Tageslicht, Neutralweiß, Warmweiß
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
1700 lm
Strahlungswinkel
110 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
94 lm/W
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Gewicht und Abmessungen
Höhe
15 mm
Durchmesser
219 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
18 W
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Megatron
MT76006
ab € 6,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.