Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEGATRON Elektronik COSTA G9 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEGATRON Elektronik COSTA G9 LED
MEGATRON Elektronik COSTA G9 LED
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78593231
Hersteller:
     MEGATRON Elektronik
Herst.-Nr.:
     MT69017
EAN/GTIN:
     4020856690176
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
MEGATRON® COSTA MT69017 ist ein quadratisches LED Uplight/Downlight mit austauschbarem G9-LIGHTME Leuchtmittel.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A++
Lieferumfang
Treiber enthalten
Ja
Design
Produktfarbe
Anthrazit
Empfohlene Platzierung
Universal
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Energieeffizienzskala
A++ to A
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
950 g
Länge (mm)
88 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
G9
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtfarbe
Warmweiß
Strahlungswinkel
320 °
Lichtleistung
350 lm
Beleuchtungseffizienz
100 lm/W
Ergonomie
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LightMe
LM85224
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.