Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1412642 Multipolares Verbindungsgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1412642 Multipolares Verbindungsgehäuse
Phoenix Contact 1412642 Multipolares Verbindungsgehäuse
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78594379
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1412642
EAN/GTIN:
     4055626058870
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
HEAVYCON-Steckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Logistikdaten
Ursprungsland
Polen
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, steckergehäuse
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1411166
ab € 5,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1411191
ab € 9,74*
Zubehör
Phoenix Contact
0830085
ab € 14,16677*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.