Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1412700 Multipolares Verbindungsgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1412700 Multipolares Verbindungsgehäuse
Phoenix Contact 1412700 Multipolares Verbindungsgehäuse
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78602924
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1412700
EAN/GTIN:
     4055626059808
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HEAVYCON-Steckverbinder
phoenix contact tüllengehäuse
Tüllengehäuse B16, für Längsbügel, Material: Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, Kabelabgänge: 1, gerade, Höhe: 76 mm, Kabelverschraubung: ohne, Stutzen: nein, 1x M40, Standard
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Logistikdaten
Ursprungsland
Polen
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Weitere Suchbegriffe: emv gehäuse
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1411167
ab € 9,38*
Zubehör
Phoenix Contact
1411192
ab € 13,72*
Zubehör
Phoenix Contact
0830085
ab € 14,15677*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.