Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1412702 Multipolares Verbindungsgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1412702 Multipolares Verbindungsgehäuse
Phoenix Contact 1412702 Multipolares Verbindungsgehäuse
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78602977
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1412702
EAN/GTIN:
     4055626059822
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
phoenix contact tüllengehäuse
emv gehäuse
Tüllengehäuse B16, für Längsbügel, Material: Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, Kabelabgänge: 1, gerade, Höhe: 76 mm, Kabelverschraubung: ohne, Stutzen: nein, 1x Pg29, Standard
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Logistikdaten
Ursprungsland
Polen
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 75 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1411176
ab € 7,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1411201
ab € 13,34*
Zubehör
Phoenix Contact
0830085
ab € 14,15677*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.