Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1412703 Multipolares Verbindungsgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1412703 Multipolares Verbindungsgehäuse
Phoenix Contact 1412703 Multipolares Verbindungsgehäuse
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78602991
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1412703
EAN/GTIN:
     4055626059839
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
phoenix contact tüllengehäuse
emv gehäuse
Tüllengehäuse B16, mit Querbügel, Material: Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, Kabelabgänge: 1, seitlich, Höhe: 76 mm, Kabelverschraubung: ohne, Stutzen: nein, 1x M32, Standard
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Logistikdaten
Ursprungsland
Polen
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1411166
ab € 5,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1411191
ab € 9,72*
Zubehör
Phoenix Contact
0830085
ab € 14,15677*
Zubehör
Phoenix Contact
1414629
ab € 5,405*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.