Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2400453 Touch-Control-Panel 14,5 cm (5.7 Zoll) 640 x 480 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2400453 Touch-Control-Panel 14,5 cm (5.7 Zoll) 640 x 480 Pixel
Phoenix Contact 2400453 Touch-Control-Panel 14,5 cm (5.7 Zoll) 640 x 480 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78652130
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2400453
EAN/GTIN:
     4055626055978
Suchbegriffe:
Touch-Panel
Touch Display
Touchdisplay
touch display
Touch-Panel mit 14,5 cm / 5,7"-TFT-Display (analog-resistiv (Polyester)), 640 x 480 Pixel (VGA), 262144 Farben, Arm Cortex-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows Embedded Compact 7 und Anwendersoftware: Visu+ / AX OPC Server. (Bussystem: ohne)
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
5.7 Zoll
Display-Auflösung
640 x 480 Pixel
Helligkeit
400 cd/m²
Touchscreen Technologie
Widerständig
Anschlüsse und Schnittstellen
Menge USB 2.0-Anschlüsse
2
Leistungen
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Speicherkapazität
1024 MB
RAM-Kapazität
512 MB
Gehäusematerial
Metall
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
40000 h
Energie
Netzteil Ausgangsspannung
24 V
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 85 %
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
700 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 972,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.060,87*
€ 1.262,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.047,75*
€ 1.246,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.020,40*
€ 1.214,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 972,45*
€ 1.157,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2701383
ab € 22,87*
Zubehör
Phoenix Contact
2701384
ab € 14,92*
Zubehör
Phoenix Contact
2701385
ab € 22,45*
Zubehör
Phoenix Contact
2988162
ab € 106,38*
Zubehör
Phoenix Contact
2402809
ab € 60,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.