Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2400455 Touch-Control-Panel 26,4 cm (10.4 Zoll) 800 x 600 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2400455 Touch-Control-Panel 26,4 cm (10.4 Zoll) 800 x 600 Pixel
Phoenix Contact 2400455 Touch-Control-Panel 26,4 cm (10.4 Zoll) 800 x 600 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78652175
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2400455
EAN/GTIN:
     4055626055954
Suchbegriffe:
Touch-Panel
Touch Display
Touchdisplay
touch display
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
10.4 Zoll
Display-Auflösung
800 x 600 Pixel
Helligkeit
340 cd/m²
Touchscreen Technologie
Widerständig
Anschlüsse und Schnittstellen
Menge USB 2.0-Anschlüsse
2
Leistungen
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Speicherkapazität
1024 MB
RAM-Kapazität
512 MB
Gehäusematerial
Metall
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Energie
Netzteil Ausgangsspannung
24 V
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 85 %
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1.8 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.060,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.090,42*
€ 2.487,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.087,26*
€ 2.483,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.075,59*
€ 2.469,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.068,09*
€ 2.461,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.060,21*
€ 2.451,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2701383
ab € 22,87*
Zubehör
Phoenix Contact
2701384
ab € 14,92*
Zubehör
Phoenix Contact
2701385
ab € 22,45*
Zubehör
Phoenix Contact
2701387
ab € 29,86*
Zubehör
Phoenix Contact
2988162
ab € 106,38*
Zubehör
Phoenix Contact
2402809
ab € 60,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.