Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2401055 Touch-Control-Panel 8,89 cm (3.5") 320 x 240 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2401055 Touch-Control-Panel 8,89 cm (3.5") 320 x 240 Pixel
Phoenix Contact 2401055 Touch-Control-Panel 8,89 cm (3.5") 320 x 240 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78653257
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2401055
EAN/GTIN:
     4055626096728
Suchbegriffe:
Touch-Panel
Touch Display
Touchdisplay
touch display
Touch-Panel mit 8,9 cm / 3,5"-TFT-Display (analog-resistiv (Polyester)), 320 x 240 Pixel (QVGA), 65536 Farben, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 und Anwendersoftware: TSvisRT. (Bussystem: CAN)
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
3.5 "
Display-Auflösung
320 x 240 Pixel
Helligkeit
350 cd/m²
Touchscreen Technologie
Widerständig
Anschlüsse und Schnittstellen
Menge USB 2.0-Anschlüsse
2
Leistungen
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Speicherkapazität
32 MB
RAM-Kapazität
64 MB
Gehäusematerial
Metall
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
40000 h
Energie
Netzteil Ausgangsspannung
24 V
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 85 %
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
430 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.104,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.120,54*
€ 1.333,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.116,62*
€ 1.328,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.111,78*
€ 1.323,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.104,36*
€ 1.314,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2701383
ab € 22,87*
Zubehör
Phoenix Contact
2701380
ab € 29,78*
Zubehör
Phoenix Contact
2701384
ab € 14,92*
Zubehör
Phoenix Contact
2402809
ab € 60,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.