Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 804126 Steckdose Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 804126 Steckdose Grau
Phoenix Contact 804126 Steckdose Grau
Artikel-Nr.:
     96KMA-WE245215900
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     804126
EAN/GTIN:
     4055626226583
Suchbegriffe:
Hutschienen-Steckdose
Schaltschrank-Steckdose
Schaltschranksteckdose
Tragschienen-Steckdose
Steckdose, Steckgesicht Typ L, Schraubanschluss, für Italien und weitere Länder, mit erweitertem Berührschutz / Shutter, grau, zur Montage auf Tragschiene im Service-Interface oder Direktmontage, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, CEI 23-50
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
57.5 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
9.99 g
Merkmale
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 96KMA
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,03*
€ 12,11*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 81,25*
€ 107,70*
Preise: Lager 96KMA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 60,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 96KMA
Versand: Lager 96KMA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 550,00*
€ 4,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.