Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 804132 Steckdose Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 804132 Steckdose Grau
Phoenix Contact 804132 Steckdose Grau
Artikel-Nr.:
     3517A-48461745
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     804132
EAN/GTIN:
     4055626226644
Suchbegriffe:
Hutschienen-Steckdose
Schaltschrank-Steckdose
Schaltschranksteckdose
Tragschienen-Steckdose
Steckdose, Steckgesicht Typ L, Push-in-Federanschluss, für Italien und weitere Länder, mit erweitertem Berührschutz / Shutter, grau, zur Montage auf Tragschiene im Service-Interface oder Direktmontage, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, CEI 23-50
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
57.5 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
77.85 g
Merkmale
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 8,742*
€ 11,722*
7 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,76*
€ 11,74*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,006*
€ 11,936*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 81,54*
€ 107,35*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,722*
€ 13,94918
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,272*
€ 13,41368
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,832*
€ 12,89008
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,742*
€ 10,40298
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 58,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.