Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 804155 Steckdose Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 804155 Steckdose Grau
Phoenix Contact 804155 Steckdose Grau
Artikel-Nr.:
     3461-H4055626226781
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     804155
EAN/GTIN:
     4055626226781
Suchbegriffe:
Netzstecker Kanada
Netzstecker USA
Netzsteckverbinder Kanada
Netzsteckverbinder USA
Steckdose, Steckgesicht Typ AB 15A, Schraubanschluss, für USA und weitere Länder, mit Leuchtanzeige, grau, zur Montage auf Tragschiene im Service-Interface oder Direktmontage, 125 V AC, 15 A, -20 °C, 60 °C, UL 508
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
57.5 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
80 g
Merkmale
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Energie
Nennspannung
125 V
Nennstrom
15 A
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,45*
€ 8,51*
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,74*
€ 8,91*
21 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,22*
€ 9,49*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,65*
€ 9,58*
7 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,34*
€ 9,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 42,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.