Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1149873 Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78655513
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1149873
EAN/GTIN:
     4063151145569
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder
RJ45-Buchseneinsatz, Schutzart: IP20, 10 GBit/s, Anschlussart: Lötanschluss, MSL 2
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
18.8 mm
Höhe
13.5 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,16*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46*
€ 2,9274
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,5347
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,499
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,4038
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.