Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1422485 Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1422485 Steckdose
Phoenix Contact 1422485 Steckdose
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78656336
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1422485
EAN/GTIN:
     4055626305073
Suchbegriffe:
Steckdose China
Kartensockel für Speicherkarten
Steckverbinder für Speicherkarten
kartensockel für speicherkarten
Steckdoseneinsatz, Schutzart: IP20, Material: PA, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: lichtgrau, China
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
51 mm
Höhe
31.3 mm
Gewicht
71 g
Merkmale
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.