| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-78668943 Herst.-Nr.: 1437452 EAN/GTIN: 4046356457583 |
| |
|
| | |
| Bus-System-Einbaubuchse, PROFIBUS, 2-polig, M12, geschirmt, B-kodiert, SPEEDCON, Hinterwand-/Schraubmontage mit Pg9-Gewinde, mit 1,0 m Buskabel, 2x 0,25 mm² Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 80 °C | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 81.1 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Profibus Leitung, Profibus Steckverbinder freies Leitungsende, Profibussteckverbinder mit freiem Leitungsende, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, m12 profibus kabel 1m, rundsteckverbinder sonstige, profibus buskabel m12 |
| | |
| |