| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-78670959 Herst.-Nr.: 1437559 EAN/GTIN: 4046356457682 |
| |
|
| | |
| Bus-System-Einbaubuchse, DeviceNet/CANopen, 5-polig, M12, geschirmt, A-kodiert, SPEEDCON, Hinterwand-/Schraubmontage mit Pg9-Gewinde, mit 5,0 m Buskabel, 2 x 0,2 mm²; 2 x 0,32 mm² Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 80 °C | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 311.2 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, CANopen Buskabel, CANopen Kabel, CANopen Leitung, DeviceNet Buskabel, DeviceNet Kabel, DeviceNet Leitung, Feldbuskabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, asi-kabel 5 meter, as-i kabel, kabel für sicherheitsschalter 5pol |
| | |
| |