Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1732137 Anschlussblock 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1732137 Anschlussblock 1
Phoenix Contact 1732137 Anschlussblock 1
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78682489
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1732137
EAN/GTIN:
     4046356280679
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenklemme, Nennstrom: 22 A, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5,08 mm, Polzahl: 1, Anschlussart: Zugfederanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 45 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Doppel-Pinning, Pinlänge [P]: 3,5 mm
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
1
Stromstärke
22 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.08 mm
Tiefe
16.85 mm
Höhe
17.7 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2512*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3612*
€ 0,42983
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3512*
€ 0,41793
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3112*
€ 0,37033
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2912*
€ 0,34653
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2512*
€ 0,29893
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.