Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1627526 Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1627526 Steckdose
Phoenix Contact 1627526 Steckdose
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78682569
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1627526
EAN/GTIN:
     4055626322216
Suchbegriffe:
Fahrzeug-Ladedose
Infrastruktur-Ladedose
Infrastruktur-Ladedose zum Laden mit Wechselstrom (AC) von Elektrofahrzeugen, kompatibel zu Infrastruktur-Ladesteckern, Typ 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), Einzeladern, Länge: 1 m, Vorder- und Rückwandmontage, Rückseitige Schutzdeckelverschraubung, ACHTUNG! Diese Artikelvariante beinhaltet keinen Verriegelungsaktuator.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
70.8 mm
Höhe
79.5 mm
Gewicht
579 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 87,44*
  
Preis gilt ab 60 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1622452
ab € 214,08*
Zubehör
Phoenix Contact
1622453
ab € 196,80*
Zubehör
Phoenix Contact
1627353
ab € 210,74*
Zubehör
Phoenix Contact
1627743
ab € 209,094*
Zubehör
Phoenix Contact
2902802
ab € 229,60*
Zubehör
Phoenix Contact
1405218
ab € 10,49*
Zubehör
Phoenix Contact
1621465
ab € 0,619*
Zubehör
Phoenix Contact
1621668
ab € 0,59*
Zubehör
Phoenix Contact
1405217
ab € 19,59*
Zubehör
Phoenix Contact
1623415
ab € 18,54*
Zubehör
Phoenix Contact
1623416
ab € 15,01*
Zubehör
Phoenix Contact
1623888
ab € 15,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1622317
ab € 47,15*
Zubehör
Phoenix Contact
1624129
ab € 45,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.