Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1652253 Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78682727
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1652253
EAN/GTIN:
     4017918929152
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
DeviceNet D-Sub-Anbaurahmen
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
D-SUB-Anbaurahmen, für DeviceNet, Shell-Größe 3, Grundleiste, Schraubanschluss, ungeschirmt, Anschlussrichtung gerade, Schutzart IP67
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
30.5 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
23.1 g
Merkmale
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1652211
ab € 4,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.