Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1652910 Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78682752
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1652910
EAN/GTIN:
     4017918951269
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
phoenix contact rj45 steckverbinder
rj45 steckverbinder
rj45 steckverbinder ip67
RJ45-Anbaurahmen, IP67, mit Freenet-System, für runden Montageausschnitt, mit Dichtung, ohne Befestigungsschrauben, mit Freenet RJ45-Buchseneinsatz, CAT5e, Buchse auf Buchse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6.6 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1652606
ab € 2,69*
Zubehör
Phoenix Contact
1689200
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.