Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1657889 Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1657889 Steckdose
Phoenix Contact 1657889 Steckdose
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78682891
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1657889
EAN/GTIN:
     4046356131957
Suchbegriffe:
Modularstecker
SC-RJ-Anbaurahmen, IP67, für Push-Pull Verriegelung, Kunststoff, für Transceiver, für rechteckigen Montageausschnitt, mit Dichtung, ohne Befestigungsschrauben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
22.2 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
4.6 g
Merkmale
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,75*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.