Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1658642 Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1658642 Steckdose
Phoenix Contact 1658642 Steckdose
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78682944
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1658642
EAN/GTIN:
     4046356163187
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
phoenix contact rj45 steckverbinder
rj45 steckverbinder
rj45 steckverbinder ip67
RJ45-Anbaurahmen, IP67, für modulare Buchseneinsätze (Keystone), für rechteckigem Montageausschnitt, mit Dichtung, ohne Befestigungsschrauben, Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
32.5 mm
Höhe
32.5 mm
Gewicht
6.39 g
Merkmale
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1656356
ab € 4,98*
Zubehör
Phoenix Contact
1653168
ab € 7,80*
Zubehör
Phoenix Contact
1689064
ab € 4,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1086108
ab € 9,67*
Zubehör
Phoenix Contact
1658066
ab € 2,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.