Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1735794 Anschlussblock 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1735794 Anschlussblock 3
Phoenix Contact 1735794 Anschlussblock 3
Artikel-Nr.:
     96KMA-WE243116961
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1735794
EAN/GTIN:
     4046356179430
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenklemme, Nennstrom: 76 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Nennquerschnitt: 16 mm², Rastermaß: 10 mm, Polzahl: 3, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Zick-Zack-Pinning W, Pinlänge [P]: 4 mm
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
3
Stromstärke
76 A
Kabelstück (AWG)
20 - 4
Betriebstemperatur
-5 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
31.8 mm
Tiefe
29 mm
Höhe
34 mm
Energie
Nennspannung
1000 V
Bemessungsfrequenz
150 Hz
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 96KMA
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,6697*
€ 5,4097*
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,0952*
€ 5,8652*
9 Tage
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,50*
ab € 5,0952*
€ 5,8652*
27 Tage
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,90*
ab € 5,1367*
€ 5,9167*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,11421*
€ 7,05421*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 96KMA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,4097*
€ 6,43754
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,6697*
€ 5,55694
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 270,485* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 96KMA
Versand: Lager 96KMA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 550,00*
€ 4,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207983
ab € 177,66*
Zubehör
Phoenix Contact
0805221
ab € 808,95*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 117,02*
Zubehör
Phoenix Contact
1204520
ab € 4,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.