Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000018760 Herst.-Nr.: 1735833 EAN/GTIN: 4046356179478 |
| |
|
| | |
| Leiterplattenklemme, Nennstrom: 76 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Nennquerschnitt: 16 mm², Rastermaß: 10 mm, Polzahl: 7, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Zick-Zack-Pinning W, Pinlänge [P]: 4 mm Weitere Informationen: Technische Details | Anzahl der Pole | 7 | | Stromstärke | 76 A | | Kabelstück (AWG) | 20 - 4 | | Betriebstemperatur | -5 - 100 °C | Gewicht und Abmessungen | Breite | 71.8 mm | | Tiefe | 29 mm | | Höhe | 34 mm | Energie | Nennspannung | 1000 V | | Bemessungsfrequenz | 150 Hz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | 24 Tage | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,55* | € 11,67* | | | | | | | 15 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 10,8127* | € 12,0027* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 11,69* | € 12,94* | | | | | 24 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 11,7821* | € 13,0521* | | | | | 9 Tage | | | 50 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 11,8621* | € 13,0521* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 583,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|