Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000018773 Herst.-Nr.: 1735901 EAN/GTIN: 4046356179546 |
| |
|
| | |
| Leiterplattenklemme, Nennstrom: 76 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Nennquerschnitt: 16 mm², Rastermaß: 10 mm, Polzahl: 5, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 90 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Zick-Zack-Pinning W, Pinlänge [P]: 4,1 mm Weitere Informationen: Technische Details | Anzahl der Pole | 5 | | Stromstärke | 76 A | | Kabelstück (AWG) | 20 - 4 | | Betriebstemperatur | -5 - 100 °C | Gewicht und Abmessungen | Breite | 51.8 mm | | Tiefe | 24.7 mm | | Höhe | 35.4 mm | Energie | Nennspannung | 1000 V | | Bemessungsfrequenz | 150 Hz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,28* | € 8,17* | | | | | | | 9 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 7,7463* | € 8,6363* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,32* | € 9,32* | | | | | 24 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 8,4286* | € 9,4086* | | | | | 9 Tage | | | 50 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 8,4587* | € 9,4087* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 408,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|