Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000018882 Herst.-Nr.: 1740161 EAN/GTIN: 4046356289986 |
| |
|
| | |
| Leiterplattenklemme, Nennstrom: 17,5 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Rastermaß: 3,81 mm, Polzahl: 3, Anschlussart: Frontschraubanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 90 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Doppel-Pinning, Pinlänge [P]: 3,5 mm Weitere Informationen: Technische Details | Anzahl der Pole | 3 | | Stromstärke | 17.5 A | | Kabelstück (AWG) | 26 - 16 | Gewicht und Abmessungen | Tiefe | 15.9 mm | Energie | Nennspannung | 320 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | 23 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 2,58* | € 3,08* | | | | | | | 14 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,1456* | € 3,6356* | | | | | 23 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,4233* | € 3,9633* | | | | | 8 Tage | | | 50 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 3,4234* | € 3,9634* | | | | | 26 Tage | | | 50 | | pro Paket | € 5,90* | ab € 3,4511* | € 3,9911* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 154,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|