Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sylvanian Families 5338 Spielzeug-Set-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sylvanian Families 5338 Spielzeug-Set-Zubehör
Sylvanian Families 5338 Spielzeug-Set-Zubehör
Sylvanian Families 5338 Spielzeug-Set-Zubehör
Sylvanian Families 5338 Spielzeug-Set-Zubehör
Sylvanian Families 5338 Spielzeug-Set-Zubehör
Sylvanian Families 5338 Spielzeug-Set-Zubehör
Sylvanian Families 5338 Spielzeug-Set-Zubehör
Sylvanian Families 5338 Spielzeug-Set-Zubehör
Sylvanian Families 5338 Spielzeug-Set-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78685660
Hersteller:
     Sylvanian Family
Herst.-Nr.:
     5338
EAN/GTIN:
     5054131053386
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
110 g
Merkmale
Produkttyp
Spielfigur
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Material
HIPS
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Zertifizierung
CE
Ursprungsland
China
Sonstige Funktionen
Maximale Anzahl an Spielern
1
(cdm) Erschlossene Kapazitäten
Fantasie
(cdm) Elterliche Anwesenheit
Nein
Gewicht (innerer) Versandkarton
1059 g
Lieferanteneigenschaften
Zielgruppe
Children
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Englisch
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Multi
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Zolltarifnummer (TARIC)
9503009590
(cdm) Verfügbarkeitsdauer von Ersatzteilen
12
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
645 mm
Höhe des Versandkartons
240 mm
Versandkartonslänge
140 mm
Versandkartonsbreite
315 mm
Versandkartonshöhe
220 mm
Palettentyp
800 x 1200 mm
Lagenanzahl pro Palette
3 Stück(e)
Lieferumfang
Verpackungsbreite
203 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungshöhe
170 mm
Paketgewicht
176.5 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.