Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sylvanian Families 5449 Spielzeug-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sylvanian Families 5449 Spielzeug-Set
Sylvanian Families 5449 Spielzeug-Set
Sylvanian Families 5449 Spielzeug-Set
Sylvanian Families 5449 Spielzeug-Set
Sylvanian Families 5449 Spielzeug-Set
Sylvanian Families 5449 Spielzeug-Set
Sylvanian Families 5449 Spielzeug-Set
Sylvanian Families 5449 Spielzeug-Set
Sylvanian Families 5449 Spielzeug-Set
Sylvanian Families 5449 Spielzeug-Set
Sylvanian Families 5449 Spielzeug-Set
Sylvanian Families 5449 Spielzeug-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78686072
Hersteller:
     Sylvanian Family
Herst.-Nr.:
     5449
EAN/GTIN:
     5054131054499
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Zielgruppe
Children
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Multi
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Englisch
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Zolltarifnummer (TARIC)
9503009590
(cdm) Verfügbarkeitsdauer von Ersatzteilen
12
(cdm) Elterliche Anwesenheit
Nein
(cdm) Erschlossene Kapazitäten
Fantasie
Merkmale
Typ
Tier
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Material
Polyvinylchlorid (PVC), Polystyrene, Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Maximale Anzahl an Spielern
1
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
290 mm
Verpackungstiefe
65 mm
Verpackungshöhe
295 mm
Paketgewicht
515 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
230 g
Logistikdaten
Versandkartonsbreite
320 mm
Versandkartonslänge
183 mm
Versandkartonshöhe
235 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
900 g
Breite des Versandkartons
380 mm
Höhe des Versandkartons
327 mm
Palettentyp
800 x 1200 mm
Lagenanzahl pro Palette
5 Stück(e)
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,46*
€ 66,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.