Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology PSU 800W-RP SET_3 Netzteil Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synology PSU 800W-RP SET_3 Netzteil Silber
Synology PSU 800W-RP SET_3 Netzteil Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78706696
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     PSU 800W-RP SET_3
EAN/GTIN:
     4711174728909
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Redundant Power Set 800W
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
EPS-Stromanschluss (4+4-polig)
Ja
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
800 W
Leistungen
Zweck
Server
Design
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
103 mm
Höhe
84 mm
Gewicht
2890 g
Weitere Suchbegriffe: Server-Netzteil, server netzteil
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 610,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 695,77*
€ 827,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 682,98*
€ 812,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 648,41*
€ 771,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 627,33*
€ 746,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 610,81*
€ 726,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.