| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-78708979 Herst.-Nr.: C13T46S800 EAN/GTIN: 8715946680897 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Mattschwarz | | Markenkompatibilität | Epson | | Kompatibilität | SureColor SC-P700 | | Farbiger Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Volumen schwarze Tinte | 25 ml | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84439990 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatronen epson, druckerpatrone epson, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |