Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 9W9MX Notebook-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 9W9MX Notebook-Ersatzteil Akku
DELL 9W9MX Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78711950
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     9W9MX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
650 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
650 g
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
DELL
Akku/Batterie
Anzahl Batteriezellen
3
Batteriekapazität
42 Wh
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84732990
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.